Etusivu

NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Läpivientikaulus

Kataikko Oy
KopioiKopioi
NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Läpivientikaulus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 80 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Syvyys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069560506

Sähkönumero

8107328

Toimittajan tuotenumero

NORD-PM80

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

80 mm

Korkeus:

60 mm

Syvyys:

30 mm

Läpivientikaulus 80x60 mm