NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Läpivientikaulus 110x75 mm

Kataikko Oy
KopioiKopioi
NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Läpivientikaulus 110x75 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 110 mm

  • Korkeus - 75 mm

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069561756

Sähkönumero

8107446

Toimittajan tuotenumero

NORD-PM120

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

110 mm

Korkeus:

75 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

30 mm

Läpivientikaulus 110x75 mm