NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Nord Aslak seinäteline 150kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 800 mm
Korkeus - 380 mm
Syvyys - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561336
Sähkönumero
8107418
Toimittajan tuotenumero
NORD-KA-006
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
800 mm
Korkeus:
380 mm
Syvyys:
550 mm
Seinäteline ulkoyksikölle 150kg
Seinäteline ulkoyksikölle.
Kantavuus max 150kg
550x380x800
Seinäteline ulkoyksikölle.
Kantavuus max 150kg
550x380x800


