NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Seinäläpivientisarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 70 mm
Korkeus - 70 mm
Syvyys - 350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561206
Sähkönumero
8107401
Toimittajan tuotenumero
NORD-LA-002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
350 mm
Seinäläpivientisarja. Sisältää: läpivientiputken; sisämitta 63mm(ulkohalkaisija 70mm) ja pituus 350mm, 2 kaulusta ja vaahtopakkauksen.
Seinäläpivientisarja 63x350 mm
Seinäläpivientisarja 63x350 mm


