NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - TEHO Foaming Coil Cleaner

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 50 mm
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6415832802809
Sähkönumero
8107427
Toimittajan tuotenumero
NORD-KE-001
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
50 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
50 mm
TEHO Foaming Coil Cleaner+ 500ml
TEHO kaksitehoinen puhdistusvaahto
TEHO kaksitehoinen puhdistusvaahto


