NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Ulkoyksikön suojakatos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 920 mm
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 540 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560070
Sähkönumero
8107410
Toimittajan tuotenumero
NORD-SU-001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
920 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
540 mm
Ulkoyksikön suojakatos
Paino 6,5kg
Leveys 92,0cm
Syvyys 54,0cm
Korkeus 20,0cm
Paino 6,5kg
Leveys 92,0cm
Syvyys 54,0cm
Korkeus 20,0cm


