NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Ulkoyksikön suojakotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 1005 mm
Korkeus - 855 mm
Syvyys - 495 mm
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560001
Sähkönumero
8107409
Toimittajan tuotenumero
NORD-SU-004
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
1005 mm
Korkeus:
855 mm
Syvyys:
495 mm
Ulkoyksikön suojakotelo
Paino 22 kg
Leveys 100,5 cm
Syvyys 49,5 cm
Korkeus (etuosa) 74 cm
Korkeus (takaosa) 85,5 cm
Paino 22 kg
Leveys 100,5 cm
Syvyys 49,5 cm
Korkeus (etuosa) 74 cm
Korkeus (takaosa) 85,5 cm


