NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Ulkoyksikön suojakotelo Musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 1005 mm
Korkeus - 855 mm
Syvyys - 495 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561312
Sähkönumero
8107411
Toimittajan tuotenumero
NORD-SU-008
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
1005 mm
Korkeus:
855 mm
Syvyys:
495 mm
Ulkoyksikön suojakotelo Musta Paino 22 kg
Leveys 100,5 cm
Syvyys 49,5 cm
Korkeus (etuosa) 74 cm
Korkeus (takaosa) 85,5 cm
Leveys 100,5 cm
Syvyys 49,5 cm
Korkeus (etuosa) 74 cm
Korkeus (takaosa) 85,5 cm