NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Vaimenninkumisarja 30x20mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 30 mm
Korkeus - 20 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069560841
Sähkönumero
8107311
Toimittajan tuotenumero
NORD-VA-011
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
30 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
30 mm
Ilmalämpöpumpuille. 4 kpl pussi, sisältää tarvittavat mutterit japrikat. Kokonaiskantavuus 70 kg.
Myyntiyksikkö sisältää 4kpl 30mmx20mm vaimenninkumeja, 8 mutteria ja 8 prikkaa. Kantavuus 70kg.
Myyntiyksikkö sisältää 4kpl 30mmx20mm vaimenninkumeja, 8 mutteria ja 8 prikkaa. Kantavuus 70kg.


