NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Vaimenninkumisarja VILP 30x40mm

Kataikko Oy
KopioiKopioi
NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Vaimenninkumisarja VILP 30x40mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 40 mm

  • Korkeus - 30 mm

  • Syvyys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069560810

Sähkönumero

8107313

Toimittajan tuotenumero

NORD-VA-012

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

40 mm

Korkeus:

30 mm

Syvyys:

40 mm

Ilmalämpöpumpuille ja ilma-vesilämpöpumpuille. 4 kpl pussi, sisältäämutterit ja prikat. Kokonaiskantavuus 120 kg.

Myyntiyksikkö sisältää 4kpl 30mmx40mm vaimenninkumeja, 8 mutteria ja 8 prikkaa. Kantavuus 120kg.