Etusivu

NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Vasen pystykulma

Kataikko Oy
KopioiKopioi
NORD ASLAK - Ilmalämpöpumpputarvike - Vasen pystykulma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 80 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Syvyys - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430069560582

Sähkönumero

8107349

Toimittajan tuotenumero

NORD-VS80

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

80 mm

Korkeus:

60 mm

Syvyys:

160 mm

Vasen pystykulma 80 x 60 mm