NORDIC POWER - Invertteri - 24VDC/230VAC-2000W,Sini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410084042737
Sähkönumero
8404273
Toimittajan tuotenumero
WE-24-2000
Tukkuerä
2
Invertteri 24VDC/230VAC-2000W Puhdas siniaalto
2000 W Siniaaltoinvertteri, 24VDC / 230 VAC
Puhdasta siniaaltoa tuottavat WE-2000 sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 2000 W:n jatkuvan tehon 24 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on ruuviliittimet akkukaapeleille. Lähtöliitäntänä on kaksi 230 V schuko-rasiaa (IEC83). Laite on "E"-merkitty.
Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 21,4…33 VDC
• Teho, jatkuva: 2000 W
• Ulostulojännite: 230 VAC, 50 Hz
• Hyötysuhde: maks. 85 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Harmooninen kokonaissärö: < 3 %
• Tyhjäkäyntivirta: <1,0 A
• Matalan akkujännitteen varoitus: 21,4 VDC
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 20 VDC
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tuloliitäntä ruuviliitäntä kaapeleille
• Lähtöliitäntä 2 Schuko-liitintä
• Mitat: 415 x 283 x 100 mm
• Paino: 5,9 kg
• RoHS, CE, E-mark
2000 W Siniaaltoinvertteri, 24VDC / 230 VAC
Puhdasta siniaaltoa tuottavat WE-2000 sarjan invertterit soveltuvat erityisesti herkille elektroniikkalaitteille. Invertterisarja tarjoaa 2000 W:n jatkuvan tehon 24 VDC syöttöjännitteellä. Ne ovat vakaita teholähteitä mm. verkkojännitteellä toimivien TV- ja videolaitteiden, kannettavien PC:den, mittalaitteiden sekä sähkömoottorien syöttöön. Lisäksi ne soveltuvat perinteisten inverttereiden tapaan työkone-, ajoneuvo-, matkailuauto- ja venekäyttöön sekä aurinkokennojärjestelmiin silloin, kun tarvitset verkkojännitettä käyttämillesi laitteille. Akkujännitteen pudotessa invertterit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jotta akkujännite ei putoa liian alhaiseksi esim. käynnistystä varten. Edustamissamme inverttereissä on oikosulku-, lämpö- ja ylikuormitussuojaukset. Tuloliitäntänä on ruuviliittimet akkukaapeleille. Lähtöliitäntänä on kaksi 230 V schuko-rasiaa (IEC83). Laite on "E"-merkitty.
Ominaisuudet
• Sisäänmenojännite: 21,4…33 VDC
• Teho, jatkuva: 2000 W
• Ulostulojännite: 230 VAC, 50 Hz
• Hyötysuhde: maks. 85 %
• Aaltomuoto: puhdas siniaalto
• Harmooninen kokonaissärö: < 3 %
• Tyhjäkäyntivirta: <1,0 A
• Matalan akkujännitteen varoitus: 21,4 VDC
• Matalan akkujännitteen katkaisu: 20 VDC
• Ylikuormitus-, oikosulku- ja ylikuumenemissuoja
• Tuloliitäntä ruuviliitäntä kaapeleille
• Lähtöliitäntä 2 Schuko-liitintä
• Mitat: 415 x 283 x 100 mm
• Paino: 5,9 kg
• RoHS, CE, E-mark


