NORDTRONIC - Alasvalo - DOWNL W/O LIGHT SOURCE V/P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Iskunkestävyysluokka - muu
Pinta-asennus - ei
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629012288
Sähkönumero
4105129
Toimittajan tuotenumero
1228
Tukkuerä
1228
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
muu
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Suunnattavuus:
kääntyvä
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
GU10
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Harjattu pinta:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Heijastin:
muu
Valonjako:
muu
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
II
Soveltuu lampputeholle:
7.5...7.5 W
Leveys:
87 mm
Korkeus/syvyys:
63 mm
Pituus:
87 mm
Ulkohalkaisija:
87 mm
Upotusleveys:
75 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
63 mm
Upotuspituus:
75 mm
Upotushalkaisija:
75...75 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Kytkentätapa:
muu
Integroitu varateholähde:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
- Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristykseen ja palavaan materiaaliin \n
- Matala asennuskorkeus \n
- Nopea ja helppo asennus \n
- Kiinnitys ruuveilla tai säädettävillä jousilla \n
- Kytkentärasiassa ruuvittomat liittimet \n
- Mahdollisuus asentaa kaapelilla tai 16 mm:n joustoputkella \n
- Säädettävät jouset 44 mm kattopaksuuteen asti \n
- Säädettävät ruuvit 35 mm kattopaksuuteen asti \n
- Suunniteltu ja kehitetty Tanskassa \n



