NORDTRONIC - Alasvalo - LED DOWNL 90 4W 350mA 3K MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - muu
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629033337
Sähkönumero
4105116
Toimittajan tuotenumero
3333
Tukkuerä
100
Lampunpidin:
muu
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen mitoitettu valovirta:
251 lm
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suojausluokka:
III
Leveys:
70 mm
Ulkohalkaisija:
70 mm
Heijastin:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
0 mm²
Kytkentätapa:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
lakattu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Liiketunnistin:
ei
Soveltuu lampputeholle:
0...4 W
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Seinäasennus:
ei
Upotusleveys:
55 mm
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Valovoima:
0 cd
Napojen lukumäärä:
0
Pituus:
70 mm
Korkeus/syvyys:
12 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Upotuspituus:
55 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Iskunkestävyysluokka:
muu
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Pinta-asennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0...0 mm²
Harjattu pinta:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
4 W
Valon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Valovirta:
251...251 lm
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...40 °C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
ei ole
Valaisimen tehokkuus:
63 lm/W
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Upotushalkaisija:
55...55 mm
Kattoasennus:
kyllä
Rakenteellinen upotussyvyys:
12 mm
Tehokerroin:
0
- GABRIELLA
- 4W
- LED
- 350mA
- avauskulma 90°
- 251Lm
- 3000K
- Ra97
- IP44
- Matta valkoinen



