NORDTRONIC - Kalustevalaisin - LED downl 2,2W 350mA 3K MV

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 2.2 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5704629031111

Sähkönumero

4102991

Toimittajan tuotenumero

3111

Tukkuerä

100

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

2.2 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

55...55 mm

Ulkohalkaisija:

70 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Orsiasennus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

III

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

2.2...2.2 W

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Korkeus/syvyys:

12 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

70 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

70 mm

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Alina 2,2W LED 350mA avauskulma 90 210Lm 3000K, IP44, Matta valkoinen

  • Alina
  • 2,2W
  • LED
  • 350mA
  • avauskulma 90°
  • 210Lm
  • 3000K
  • IP44
  • Matta valkoinen

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan