NORDTRONIC - Liitäntälaitekotelo - KYTKENTÄKOTELO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Iskunkestävyysluokka - muu
Suunnattavuus - ei suunnattavissa
Pinta-asennus - kyllä
Kosketinkiskoasennus - ei
Kiinnikeasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629019713
Sähkönumero
4134275
Toimittajan tuotenumero
98725010
Tukkuerä
200
Iskunkestävyysluokka:
muu
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Pinta-asennus:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Heijastin:
muu
Valonjako:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
5
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
- 3-napainen ohut, vain kaapelia varten
NORDTRONIC -tuote
Tutustu NORDTRONIC-sarjaan


