NORDTRONIC - Liitäntälaitekotelo - Kytkentäkotelo 3 napainen

Nordtronic A/S
KopioiKopioi
NORDTRONIC - Liitäntälaitekotelo - Kytkentäkotelo 3 napainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Iskunkestävyysluokka - muu

  • Rungon väri - musta

  • Suunnattavuus - ei suunnattavissa

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kosketinkiskoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629019720

Sähkönumero

4134247

Toimittajan tuotenumero

98713010

Tukkuerä

1

Iskunkestävyysluokka:

muu

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Pinta-asennus:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

3-napainen ohut, vain kaapelia varten

  • 3-napainen ohut liitäntäkotelo, vain kaapelia varten.

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan