NORDTRONIC - Mekaaninen lisätarvike - 2m 16W 300V jatkojohto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 2 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629018754
Sähkönumero
4102636
Toimittajan tuotenumero
1875
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2 mm²
Jatkojohto 2 meter LED ohjaimelle 1872/1873
Jatkojohto kaappivaloihin ja mini-alasvalaisimiin.
Jatkojohto kaappivaloihin ja mini-alasvalaisimiin.
NORDTRONIC -tuote
Tutustu NORDTRONIC-sarjaan


