NORDTRONIC - Mekaaninen lisätarvike - ASENNUSJOUSI

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Iskunkestävyysluokka - muu

  • Suunnattavuus - ei suunnattavissa

  • Uppoasennus - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kosketinkiskoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629019546

Sähkönumero

4105192

Toimittajan tuotenumero

1954

Tukkuerä

100

Iskunkestävyysluokka:

muu

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Asennusjouset

  • Asennusjouset.

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan