NORDTRONIC - Mekaaninen lisätarvike - ASENNUSRENGAS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Iskunkestävyysluokka - muu
Suunnattavuus - ei suunnattavissa
Uppoasennus - ei
Pinta-asennus - kyllä
Kosketinkiskoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629019539
Sähkönumero
4105191
Toimittajan tuotenumero
1953
Tukkuerä
10
Iskunkestävyysluokka:
muu
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Heijastin:
muu
Valonjako:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
- Asennusrengas valonlähteelle.
NORDTRONIC -tuote
Tutustu NORDTRONIC-sarjaan


