NORDTRONIC - Mekaaninen lisätarvike - Riviliitin max. 24VDCmax. 3A

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 72 W

  • Iskunkestävyysluokka - muu

  • Suunnattavuus - ei suunnattavissa

  • Uppoasennus - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 590 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5704629018792

Sähkönumero

4105194

Toimittajan tuotenumero

1879

Tukkuerä

100

Järjestelmän enimmäisteho:

72 W

Iskunkestävyysluokka:

muu

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Suojausluokka:

II

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liittimet kytketty sarjaan. Max. 24 VDC Max. 3A

  • Liittimet kytketty sarjaan
  • Max. 24VDC
  • Max. 3A
  • Jos pikaliitin on asennettu Nordtronic-ohjaimeen, sininen plus ja ruskea miinus.

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan