NORDTRONIC - Alasvalo - DOWNL W/O LIGHT SOURCE V/KA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - GU10
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°
Kosketinkiskoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629012295
Sähkönumero
4105128
Toimittajan tuotenumero
1229
Tukkuerä
48
Lampunpidin:
GU10
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Kosketinkiskoasennus:
ei
Suojausluokka:
II
Leveys:
87 mm
Ulkohalkaisija:
87 mm
Heijastin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Soveltuu lampputeholle:
7.5...7.5 W
Seinäasennus:
ei
Upotusleveys:
75 mm
Ripustusasennus:
ei
Pituus:
87 mm
Korkeus/syvyys:
63 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Upotuspituus:
75 mm
Iskunkestävyysluokka:
muu
Integroitu varateholähde:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suunnattavuus:
kääntyvä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Valonjako:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Upotushalkaisija:
75...75 mm
Kattoasennus:
kyllä
Rakenteellinen upotussyvyys:
63 mm
- Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristykseen ja palavaan materiaaliin
- Matala asennuskorkeus
- Nopea ja helppo asennus
- Kiinnitys ruuveilla tai säädettävillä jousilla
- Kytkentärasiassa ruuvittomat liittimet
- Mahdollisuus asentaa kaapelilla tai 16 mm:n joustoputkella
- Säädettävät jouset 44 mm kattopaksuuteen asti
- Säädettävät ruuvit 35 mm kattopaksuuteen asti
- Suunniteltu ja kehitetty Tanskassa


