NORDTRONIC - Alasvalo - LED DOWNL 90 4W 350mA 2.7K HA

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - muu

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629032347

Sähkönumero

4105115

Toimittajan tuotenumero

3234

Tukkuerä

100

Lampunpidin:

muu

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Valaisimen mitoitettu valovirta:

220 lm

Kosketinkiskoasennus:

ei

Suojausluokka:

III

Leveys:

70 mm

Ulkohalkaisija:

70 mm

Heijastin:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

0 mm²

Kytkentätapa:

muu

Rungon väri:

alumiini

Pinnan suojaus:

lakattu

Jännitetyyppi:

AC/DC

Liiketunnistin:

ei

Soveltuu lampputeholle:

0...4 W

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Seinäasennus:

ei

Upotusleveys:

55 mm

Valotunnistimella:

ei

Ripustusasennus:

ei

Valovoima:

0 cd

Napojen lukumäärä:

0

Pituus:

70 mm

Korkeus/syvyys:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Upotuspituus:

55 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Iskunkestävyysluokka:

muu

Integroitu varateholähde:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Pinta-asennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0...0 mm²

Harjattu pinta:

kyllä

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Valon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Valovirta:

220...220 lm

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...40 °C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

ei ole

Valaisimen tehokkuus:

55 lm/W

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Upotushalkaisija:

55...55 mm

Kattoasennus:

kyllä

Rakenteellinen upotussyvyys:

12 mm

Tehokerroin:

0

GABRIELLA, 4W LED 350mA avauskulma 90 220Lm 2700K Ra98, IP44, Harjattualumiini

  • GABRIELLA
  • 4W
  • LED
  • 350mA
  • avauskulma 90°
  • 220Lm
  • 2700K
  • Ra98
  • IP44
  • Harjattu alumiini