NORDTRONIC - Mekaaninen lisätarvike - Alina Pinta-asennuskaulus HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Iskunkestävyysluokka - muu
Rungon väri - alumiini
Ulkohalkaisija - 70 mm
Suunnattavuus - ei suunnattavissa
Uppoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629031227
Sähkönumero
4102994
Toimittajan tuotenumero
3122
Tukkuerä
100
Iskunkestävyysluokka:
muu
Rungon väri:
alumiini
Ulkohalkaisija:
70 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Harjattu pinta:
kyllä
Heijastin:
muu
Valonjako:
muu
Korkeus/syvyys:
18.2 mm
Leveys:
70 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
70 mm
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
- Alina
- Pinta-asennuskaulus
- Harjattu alumiini

NORDTRONIC -tuote
Tutustu NORDTRONIC-sarjaan


