NORDTRONIC - Ohjausyksikkö - BoxreleDALI 1000W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 45 mm
Leveys - 45 mm
Korkeus - 20.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629000957
Sähkönumero
2822506
Toimittajan tuotenumero
98413051
Tukkuerä
1
Syvyys:
45 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
20.5 mm
Box rele DALI 1000W max 230VAC
- Dali-relemoduuli 300W LED / 1000W Tavanomaiset hehku- ja halogeenilähteet
- Dali-väyläkäyttöinen, ylimääräistä virtalähdettä ei tarvita
- 1 Dali-pääohjain voi määrittää Dalli-osoitteen
- Kompakti relemoduuli päälle / pois päältä tavallisille kuormille Dalin kautta
- Kuormat, joilla ei ole Dali-tuloa, voidaan integroida Dali-piiriin
- Kuormat voidaan kytkeä päälle ja pois Dalin kautta
- Yhteensopiva markkinoiden yleisten Dali-järjestelmien ja pääohjainten kanssa
- Mini-koko, helppo asentaa tavalliseen seinälaatikkoon
- ÄLÄ altista laitetta kosteudelle ÄLÄ asenna laitetta, kun se on kytketty verkkovirtaan
NORDTRONIC -tuote
Tutustu NORDTRONIC-sarjaan


