NORDTRONIC - Turvavalaisin - HÄTÄVALO 3W 6K

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6000...6000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valovirta valmiustilassa - 40 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629000315

Sähkönumero

4134241

Toimittajan tuotenumero

97131026

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

6000...6000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valovirta valmiustilassa:

40 lm

Asennustapa:

pinta-asennus seinään

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kauko-ohjaus:

ei

Merkintätyyppi:

lisälehti/levy

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojausluokka:

I

Havaintoetäisyys:

24 m

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

35 mm

Pituus:

310 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

230 mm

LED-hätävalo, 3W LED 220-240V avauskulma 160 100lm 6000K, IP20,Lukuetäisyys:24 m, Valkoinen, sisältää valonlähteen.

  • Voidaan asentaa suoraan seinään ja kattoon
  • Sähkökatkoksen yhteydessä sisäänrakennettu akku mahdollistaa noin 3 tunnin hätäkäytön
  • Lukuetäisyys: 24 m
  • Sis. 3 x 2 kuvasymbolit
  • Testaa valaisin ja akku säännöllisesti
  • Akku on suositeltavaa vaihtaa 4 vuoden välein
  • Materiaali: metalli, muovi
  • Seinäkiinnike saatavana lisäosana (sähkönro 4134245)

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan