NORDTRONIC - Ohjauskomponentti - Dali Push 12 W 220-240VAC

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain

  • Syvyys - 119 mm

  • Leveys - 52 mm

  • Korkeus - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704609200599

Sähkönumero

4001406

Toimittajan tuotenumero

98525015

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

elektroninen valaistuksenohjain

Syvyys:

119 mm

Leveys:

52 mm

Korkeus:

22.5 mm

Dali Push 12 W 220-240VAC

  • Mahdollisuus ketjuttamiseen Dali / painike verkkovirralla
  • Sisäänrakennettu lämpösulake automaattisella palautuksella
  • Nopea ja helppo asennus
  • voidaan säätää vain Dalilla tai push dim-kytkimellä
  • Lähtövirta voidaan valita DIP-kytkimellä
  • DIP-kytkimiä saa käyttää vain, kun ohjain on pois päältä
  • ÄLÄ kytke LED-lamppuja, kun ne on kytketty verkkovirtaan

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan