NORDTRONIC - Ohjauskomponentti - LEDohjain 350mA Ei himmennettä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - II
Leveys - 50 mm
Korkeus - 13 mm
Pituus - 128 mm
Lähtöjännite - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629018839
Sähkönumero
4001403
Toimittajan tuotenumero
1883
Tukkuerä
100
Suojausluokka:
II
Leveys:
50 mm
Korkeus:
13 mm
Pituus:
128 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Lähtöteho:
2...25 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lähtövirta:
350...350 mA
Runko:
muovikotelo
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
LED-ohjain 350mA 2-20W Ei himmennettävissä


