NORDTRONIC - Ohjausyksikkö - BOX himmennin DALI 400W

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syvyys - 45 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Korkeus - 20.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629000964

Sähkönumero

2822507

Toimittajan tuotenumero

98415031

Tukkuerä

1

Syvyys:

45 mm

Leveys:

45 mm

Korkeus:

20.5 mm

BOX himmennin DALI 400W 100-240VAC 50 Hz

  • DALI takareunan himmennys: LED 0-200W / Halogeeni 0-400W
  • 1 Dali-osoite ohjaamaan 1-kanavaista lähtöä, jopa 400 W asti
  • Tulo ja lähtö ruuviliittimillä, turvallinen ja luotettava
  • Innovatiivinen vähimmäiskirkkauden säätötoiminto
  • Voidaan ohjata universaalilla 8-230 V: n sisääntulolla, yksijohtimella
  • Vastaa Dalin standardeja IEC 62386-102, IEC 62386-207
  • Yhteensopiva markkinoiden yleisten Dali-järjestelmien ja pääohjainten kanssa
  • Pienikokoinen, helppo asentaa tavalliseen 86 x 86 mm: n seinälaatikkoon
  • ÄLÄ altista laitetta kosteudelle ÄLÄ asenna laitetta, kun se on kytketty verkkovirtaan

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan