NORDTRONIC - Optinen lisätarvike - LED-TYÖPISTEVALAISIN

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Iskunkestävyysluokka - muu

  • Suunnattavuus - ei suunnattavissa

  • Uppoasennus - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kosketinkiskoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5704629084339

Sähkönumero

4105190

Toimittajan tuotenumero

8433

Tukkuerä

10

Iskunkestävyysluokka:

muu

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Heijastin:

muu

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Etukansi Bianka

  • Bianka on ajattomasti muotoiltu peilivalaisin, jonka käyttökohteita ovat muun muassa asuntotuotanto, toimistorakentaminen, hotellit jne
  • Suunniteltu ja kehitetty Tanskassa
  • Valaisin on varustettu integroidulla vaihdettavalla LED-valonlähteellä
  • Kaapelin läpivienti joko valaisimen pohjasta tai yläpuolelta
  • Bianka valaisimen sähköinen kytkentä on helppoa 3-napaisen pikaliitinriman ansiosta

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan