NORDTRONIC - Pollarivalaisin Belina - Belina Pollari 8W LED G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
193 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5704629040311
Sähkönumero
4501200
Toimittajan tuotenumero
4031
Tukkuerä
4
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
120 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
220...240 W
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Leveys:
120 mm
Pituus:
650 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Tehokerroin:
48
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Belina
- Ulkovalaistus
- Pollari
- 220-240VAC
- 8W
- Cree LED
- avauskulma 48°
- 200Lm
- 3000K
- IP54
- Grafiitinharmaa
NORDTRONIC -tuote
Tutustu NORDTRONIC-sarjaan


