NORDTRONIC - Pollarivalaisin Filippa - Filippa Pollari Max.20W G

Nordtronic A/S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

  • Järjestelmän enimmäisteho - 20 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

461 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5704629040519

Sähkönumero

4501202

Toimittajan tuotenumero

4051

Tukkuerä

4

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

90 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC/DC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

mattalasi/satiini

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

220...240 W

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Valon väri:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Leveys:

90 mm

Pituus:

650 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Halkaisija:

90 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Filippa Ulkovalaistus Pollari. 220-240VAC. Max.20W. E27. IP54. ilman valonlahdetta. Grafiitinharmaa

  • Filippa
  • Ulkovalaistus
  • Pollari
  • 220-240VAC
  • Max.20W
  • E27
  • IP54
  • ilman valonla¨hdetta¨
  • Grafiitinharmaa

NORDTRONIC -tuote

Tutustu NORDTRONIC-sarjaan