NORDTRONIC - Sähköinen lisätarvike - LED-Alasvalo 8W 2-2.7K GU5,3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - GU5,3
Värintoistoindeksi - 90-100
Valovoima - 0 cd
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704629061606
Sähkönumero
4102948
Toimittajan tuotenumero
6160
Tukkuerä
1
Kanta:
GU5,3
Värintoistoindeksi:
90-100
Valovoima:
0 cd
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Väri:
muu
Rungon väri:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kauko-ohjaus:
ei
Halkaisija:
50 mm
Valotehokkuus:
53 lm/W
Lampun muoto:
ohut, pyöreä
Pituus:
27 mm
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Nimellisvirta-alue:
0...350 mA
Värilämpötila-alue:
2000...2700 K
IFTTT-tuki:
kyllä
Lampputeho:
0...8 W
Valovirta:
420...420 lm
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Hehkulankalamppu:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
0
Säteen kulma:
55...55 °
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Tehokerroin:
0
Energiatehokkuusindeksi (EEI):
0
- Muuttaa väriä (Kelvin) himmennettäessä SHARP LED -sirulla
- Suunniteltu erityisesti Low Profile 8W Dim to Warm -valaisimeen
- Tasainen valo
- Ei häikäise
- Alasvalo
- LED
- COB
- 8W
- 2000-2700K
- 420lm
- Ra>96
- SDCM 4
- avauskulma 55°
- GU5,3
- IP44


