NORMIOPASTE - 1kV, Al-kilpi 145X60 - 210-17-00-0916011

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - 1kV, Al-kilpi 145X60 - 210-17-00-0916011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 145 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064154818

Sähkönumero

6415481

Toimittajan tuotenumero

W664ALU0145X0060-1

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Leveys:

145 mm

Korkeus:

60 mm

Muoto:

suorakulmainen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Varoitus-/ohjesymbolilla:

ei

Varoitus-/ohjetekstillä:

ei

Asennustapa:

seinä

Merkinnän kieli:

suomi

Paksuus:

1 mm

Heijastava:

ei

Koko: 145 x 60 mm. Alumiini. Paksuus: 1 mm. 5 mm reiät (2 kpl), sivuilla keskellä.