NORMIOPASTE - 1kV alum.kolmiokilpi - 210-17-00-0911434

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - 1kV alum.kolmiokilpi - 210-17-00-0911434

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 150 mm

  • Korkeus - 210 mm

  • Muoto - kolmiomainen

  • Kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064154795

Sähkönumero

6415479

Toimittajan tuotenumero

W663ALU0150X0210-1

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Leveys:

150 mm

Korkeus:

210 mm

Muoto:

kolmiomainen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Varoitus-/ohjesymbolilla:

ei

Varoitus-/ohjetekstillä:

ei

Asennustapa:

seinä

Merkinnän kieli:

suomi

Paksuus:

1 mm

Heijastava:

ei

Koko: 210 x 108 mm. Alumiini. Paksuus: 1 mm. 10 mm reiät (2 kpl), 6,5 mm yläreunasta. 2-puoleinen