NORMIOPASTE - 210-07-01-1018800 - TALOJAKAMO

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - 210-07-01-1018800 - TALOJAKAMO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Sisältää asennustarvikkeet - ei

  • Varoitus-/ohjesymbolilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430054120500

Sähkönumero

6415283

Toimittajan tuotenumero

M771MUO0300X0120-1

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Muoto:

suorakulmainen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Varoitus-/ohjesymbolilla:

ei

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Merkinnän kieli:

suomi

Paksuus:

1 mm

Heijastava:

ei

Sähköalan ohjekilvetKilpien koko on 120 x 300 mm. Pohja on sininen jateksti valkoinen. Materiaali on SFS 3710 mukaista muovia tai alumiiniajoissa on kiinnitysreiät valmiina sekä PVC-tarra.



Sähköalan ohjekilvet
Kilpien koko on 120 x 300 mm. Pohja on sininen ja teksti valkoinen.
Materiaali on SFS 3710 mukaista muovia tai alumiinia joissa on kiinnitysreiät valmiina sekä PVC-tarra.