NORMIOPASTE - Alumiinikilpi 200x300 - LÄPIKULKU KIELLETY

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - Alumiinikilpi 200x300 - LÄPIKULKU KIELLETY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 300 mm

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430054120425

Sähkönumero

6415271

Toimittajan tuotenumero

P508ALU0200X0300-1

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Leveys:

200 mm

Korkeus:

300 mm

Muoto:

suorakulmainen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Symboli:

Pääsy kielletty

Merkinnän kieli:

suomi

Paksuus:

1 mm

Heijastava:

ei

Läpikulku kielletty



Koko: 200 x 300 mm. Alumiini. Paksuus: 0,5 mm. 3 mm reiät kulmissa, 10 mm reunasta.