NORMIOPASTE - Alumiinikilpi 300x120 - JAKORAJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 300 mm
Korkeus - 120 mm
Varoitus-/ohjetekstillä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9190167
Toimittajan tuotenumero
0300650AL
Tukkuerä
0
Materiaali:
alumiini
Leveys:
300 mm
Korkeus:
120 mm
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä


