NORMIOPASTE - Merkintäkilpi 300X150 - POISTUMISTIE VASEMMALLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Korkeus - 150 mm
Muoto - suorakulmainen
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430054120623
Sähkönumero
6420603
Toimittajan tuotenumero
E607JVM0300X0150-1
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Korkeus:
150 mm
Muoto:
suorakulmainen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Varoitus-/ohjesymbolilla:
kyllä
Varoitus-/ohjetekstillä:
ei
Asennustapa:
seinä
Symboli:
Hätäpoistumistie
Paksuus:
1 mm
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
kyllä
Koko: 300 x 150 mm. PVC muovi. Jälkivalaiseva. Paksuus: 1,1 mm. 3 mm reiät kulmissa, 10 mm reunasta.


