NORMIOPASTE - Metallitulppa - Putkihattu 60mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Putken nimellishalkaisija - 60 mm
UV:n kestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1305601
Toimittajan tuotenumero
U-60
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Putken nimellishalkaisija:
60 mm
UV:n kestävä:
kyllä
Estää veden pääsyn putken sisään


