NORMIOPASTE - Muovikilpi 100X40 - VARO RINNAKKAISSYÖTTÖÄ

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - Muovikilpi 100X40 - VARO RINNAKKAISSYÖTTÖÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430054120463

Sähkönumero

6415276

Toimittajan tuotenumero

W661MUO0100X0040-1

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

100 mm

Korkeus:

40 mm

Muoto:

suorakulmainen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Symboli:

Sähkövaara

Merkinnän kieli:

suomi

Paksuus:

1 mm

Heijastava:

ei

Koko: 100 x 40 mm (leveys x korkeus). Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Sisäkäyttöön