NORMIOPASTE - Muovikilpi 200x80 - VERKOT TAHDISTAMATTA

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - Muovikilpi 200x80 - VERKOT TAHDISTAMATTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430054120005

Sähkönumero

6415204

Toimittajan tuotenumero

W658MUO0200X0080-1

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

200 mm

Korkeus:

80 mm

Muoto:

suorakulmainen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Varoitus-/ohjesymbolilla:

kyllä

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Symboli:

Sähkövaara

Merkinnän kieli:

suomi

Paksuus:

1 mm

Heijastava:

ei

Varoituskilpi: Verkot tahdistamattomia



Koko: 200 x 80 mm. Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Reiät kulmissa