NORMIOPASTE - Muovikilpi 300X120 - EL-HUVUDCENTRAL

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - Muovikilpi 300X120 - EL-HUVUDCENTRAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 120 mm

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kiinnitystapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430054120548

Sähkönumero

6415290

Toimittajan tuotenumero

M772MUO0300X0120-1

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Leveys:

300 mm

Korkeus:

120 mm

Muoto:

suorakulmainen

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Varoitus-/ohjesymbolilla:

ei

Varoitus-/ohjetekstillä:

kyllä

Asennustapa:

seinä

Merkinnän kieli:

suomi

Paksuus:

1 mm

Heijastava:

ei

Koko: 300 x 120 mm. Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Reiät kulmissa