NORMIOPASTE - Muovikilpi 300x120 - VARO KAUKOKÄYNNISTYS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - keltainen
Leveys - 1 mm
Korkeus - 300 mm
Itsestään liimautuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430054120166
Sähkönumero
6415220
Toimittajan tuotenumero
W622MUO0200X0300-1
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
keltainen
Leveys:
1 mm
Korkeus:
300 mm
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
200 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Varo kaukokäynnistys
Koko: 200 x 300 mm. Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Reiät kulmissa.
Koko: 200 x 300 mm. Polystyreeni muovi. Paksuus: 1 mm. Reiät kulmissa.


