NORMIOPASTE - Tarra 100x40 - VARO RINNAKKAISSYÖTTÖÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - keltainen
Leveys - 1 mm
Korkeus - 40 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,02 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430054120074
Sähkönumero
6415207
Toimittajan tuotenumero
W661TAR0100X0040-1
Tukkuerä
1
Teksti:
tekstillä
Väri:
keltainen
Leveys:
1 mm
Korkeus:
40 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
100 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Varoitustarra: Varo rinnakkaissyöttöä
Koko: 100 x 40 mm. Tarra polymeeri.
Koko: 100 x 40 mm. Tarra polymeeri.


