NORMIOPASTE - Tarra 100x40 - ÄLÄ KYTKE TYÖ KÄYNNISSÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - tekstillä
Väri - valkoinen
Leveys - 1 mm
Korkeus - 40 mm
Itsestään liimautuva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430054120630
Sähkönumero
6420604
Toimittajan tuotenumero
P619TAR0100X0040-1
Tukkuerä
100
Teksti:
tekstillä
Väri:
valkoinen
Leveys:
1 mm
Korkeus:
40 mm
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
100 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Älä kytke tarra 100x40
Koko: 100 x 40 mm. Tarra polymeeri.
Koko: 100 x 40 mm. Tarra polymeeri.


