NORMIOPASTE - Tarra 300x120 - VARO RINNAKKAISSYÖTTÖÄ

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - Tarra 300x120 - VARO RINNAKKAISSYÖTTÖÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teksti - tekstillä

  • Väri - keltainen

  • Leveys - 1 mm

  • Korkeus - 120 mm

  • Itsestään liimautuva - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430054120081

Sähkönumero

6415208

Toimittajan tuotenumero

W661TAR0300X0120-1

Tukkuerä

1

Teksti:

tekstillä

Väri:

keltainen

Leveys:

1 mm

Korkeus:

120 mm

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

300 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Magneettinen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Varoitustarra: Varo rinnakkaissyöttöä

Koko: 100 x 40 mm. Tarra polymeeri.