NORMIOPASTE - Tarra 50x30 - ÄLÄ KOSKETA SÄHKÖLAITTEITA

Normiopaste Oy
KopioiKopioi
NORMIOPASTE - Tarra 50x30 - ÄLÄ KOSKETA SÄHKÖLAITTEITA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teksti - tekstillä

  • Väri - sininen

  • Leveys - 1 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Itsestään liimautuva - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430054120029

Sähkönumero

6415004

Toimittajan tuotenumero

M770TAR0150X0100-1

Tukkuerä

1

Teksti:

tekstillä

Väri:

sininen

Leveys:

1 mm

Korkeus:

100 mm

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

150 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Magneettinen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko: 150 x 100 mm. Tarra polymeeri.