NORWESCO - Ajastin CountDown - CDOK 1-999m 1NO/16A IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 1...999 min
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi - elektroninen
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438932013
Sähkönumero
2612800
Toimittajan tuotenumero
493201
Tukkuerä
1
Aika-asetus:
1...999 min
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
CountDown elektroninen turva-ajastin pistorasialla 16A/230V 1...999min
Ajastinta käytetään paloriskin minimoimiseen teollisuudessa, julkisissa tiloissa sekä kodeissa. Ajastimella voidaan ohjata pistorasiaa johon on kytketty kahvinkeitin, silitysrauta tai muu samankaltainen sähkölaite. Ajastin kytkee jännitteen pois säädetyn ajan loppuessa.
CountDown on elektroninen turva-ajastin maadoitetulla pistorasialla johon voidaan asettaa sekä kiinteitä että väliaikaisia aikoja. Kiinteät aikavaihtoehdot ovat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 240 ja 480 min. Kiinteä aika asetetaan asennettaessa ajastin sähköurakoitsija toimesta. Toimitettaessa ajastimeen on asetettu 30 min kiinteä aika.
Käyttäjä voi ajastimen painiketta käyttäen asettaa väliaikaisen ajan minuutin tarkkuudella jonkin ajan 1...999 minuutin välillä. Ajastimeen voidaan sähköurakoitsijan toimesta lukita yksi kiinteä aika jolloin väliaikaisen ajan asettaminen ei ole mahdollista.
Ajastimessa on 1 sulkeutuva 2-napainen kosketin. Kosketin 16A/250V. Ajastin ohjaa pistorasiaa. Kytkentäliittimet sijaitsevat kotelon keskiosassa. Kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alaosassa. Kotelointiluokka on IP20. Kotelo on valmistettu iskunkestävästä muovista. Väri valkoinen. Kotelon koko (lxkxs) 138x80x45 mm.
NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


