NORWESCO - Ajastin LiesiTurva - LT16 30m 3s/16A 400V IP20 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 16 A
Aika-asetus - 1...999 min
Jäännösajan näyttö - kyllä
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394438202192
Sähkönumero
2612811
Toimittajan tuotenumero
420219
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
16 A
Aika-asetus:
1...999 min
Jäännösajan näyttö:
kyllä
Nimellisjännite:
400 V
Painikkeiden lukumäärä:
1
Liitäntätyyppi:
kiinteä
Painikesisääntulo:
ei
Esiasennettu summeri:
kyllä
Materiaali:
muovi
Leveys:
170 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
90 mm
Sensori:
ei
LiesiTurva 16A 400V ajastimella
LiesiTurva koostuu kytkentäyksiköstä ja turva-ajastimesta. LiesiTurva aktivoidaan painamalla ajastimen nappia ja liettä voidaan käyttää kunnes ajastin sammuttaa ajan loppuessa lieden. Ajan loppuessa LiesiTurva palaa valmiustilaan.
Asennettaessa ajastimeen voidaan valita kiinteä aika. Perusasetus on 30 minuuttia, muut kiinteät ajat ovat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120,240 ja 480 minuuttia.
Käyttäjä voi lisäksi asettaa ajastimeen väliaikaisen ajan 1...999 minuuttia minuutin tarkkudella. Ajastimeen jää muistiin viimeiseksi asetettu aika.
- 3-vaihe, 16A, 400V
- Kiinteät ajastinajat 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 ja 240 min
- Väliaikainen aika 1...999 minuuttia
- Kiinteä asennus
- Kotelointiluokka IP20
- Helppo asentaa ja käyttää

NORWESCO -tuote
Tutustu NORWESCO-sarjaan


